Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS2CMC25A30
Cod. Produttore
DS2CMC25A30
Cod. EAN
8012542119357

Informazioni di prodotto

DS202C M C25 A30 - RCBO
Descrizione del produttore: L'interruttore DS202C M INT.DIFF.MAGN. 10KA 2P A offre una protezione elettrica di alta qualità per impianti residenziali e commerciali. Con una capacità di interruzione di 10KA, è progettato per garantire una risposta rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i dispositivi collegati. Questo interruttore è dotato di due poli, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace in un sistema a due fasi. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono facile da installare in qualsiasi quadro elettrico. La tecnologia di differenziale magnetico garantisce una maggiore affidabilità, contribuendo a prevenire danni e a garantire la sicurezza degli utenti. Scegliere questo interruttore significa optare per una soluzione duratura e sicura per la gestione dell'energia elettrica.

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

categoria di sovratensione

3

con dispositivo di bloccaggio

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.03 A

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di corrente di guasto

A

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

25 A

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

sezione conduttore collegabile multifilare

1

Produttore

ABB

DS202C M INT.DIFF.MAGN. 10KA 2P A