›

DS202C L INT.DIFF.MAGN. 4,5KA 2P AC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDS2CLC6AC30
Cod. Produttore DS2CLC6AC30
Cod. EAN 8012542130352

Informazioni principali

  • Tipo: RCBO 2P
  • Serie: DS202C
  • Corrente nominale: 4,5 kA
  • Sensibilità: 30 mA
  • Protezione: Contatti indiretti e diretti
  • Moduli: 2 moduli
  • Tensione: Monofase AC
  • Protezione da guasti: Terra sinusoidale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The DS202C series RCBO is a 2P in two-modules device for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents. Protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents. Protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts (with sensitivity = 30 mA).

Caratteristiche tecniche

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

categoria di sovratensione

3

con dispositivo di bloccaggio

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.03 A

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di corrente di guasto

AC

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

6 A

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

sezione conduttore collegabile multifilare

1

DS202C L INT.DIFF.MAGN. 4,5KA 2P AC