› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

DS202C INT.DIFF.MAGN. 6KA 2P AC C32

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDS2CC32AC300
Cod. Produttore DS2CC32AC300
Cod. EAN 8012542142751

Informazioni principali

DS202C C32 AC300 - RCBO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'ELDS2CC32AC300 è un interruttore differenziale di alta qualità, progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Questo dispositivo offre una protezione efficace contro le sovracorrenti e i cortocircuiti, con una capacità di intervento di 6KA e una configurazione a 2 poli. La sua classe di corrente nominale di 32A lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, l'ELDS2CC32AC300 è progettato per resistere all'usura e garantire una lunga durata nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, grazie a un design intuitivo che facilita il montaggio. Con un grado di protezione adeguato, questo interruttore è perfetto per l'uso in ambienti critici, dove la sicurezza elettrica è fondamentale.

Caratteristiche tecniche

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

categoria di sovratensione

3

con dispositivo di bloccaggio

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.3 A

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di corrente di guasto

AC

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

32 A

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

sezione conduttore collegabile multifilare

1

DS202C INT.DIFF.MAGN. 6KA 2P AC C32