› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

DS202C INT.DIFF.MAGN. 6KA 2P A C6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDS2CC6A300
Cod. Produttore DS2CC6A300
Cod. EAN 8012542123057

Informazioni principali

DS202C C6 A300 - RCBO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'interruttore differenziale DS202C è progettato per garantire una protezione efficace contro le sovracorrenti e i cortocircuiti, con una capacità di intervento di 6KA. Questo dispositivo a due poli è ideale per applicazioni in ambito residenziale e commerciale, offrendo una soluzione sicura e affidabile per la protezione degli impianti elettrici. La sua robusta costruzione garantisce resistenza e durata, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con un grado di protezione adeguato, è in grado di operare in diverse condizioni ambientali, mantenendo alte prestazioni e sicurezza. Il DS202C rappresenta un elemento essenziale per ogni sistema elettrico, contribuendo a prevenire incidenti e malfunzionamenti.

Caratteristiche tecniche

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

categoria di sovratensione

3

con dispositivo di bloccaggio

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.3 A

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di corrente di guasto

A

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

6 A

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

sezione conduttore collegabile multifilare

1

DS202C INT.DIFF.MAGN. 6KA 2P A C6