› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

DS202C INT.DIFF.MAGN. 6KA 2P A B16

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDS2CB16A30
Cod. Produttore DS2CB16A30
Cod. EAN 8012542132554

Informazioni principali

DS202C B16 A30 - RCBO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'interruttore differenziale DS202C è progettato per garantire una protezione efficace contro le sovracorrenti e le perdite di corrente. Con una capacità di intervento di 6KA e una configurazione a 2 poli, questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Dotato di un interruttore automatico di tipo B16, offre un'affidabilità superiore nella gestione delle correnti di guasto, proteggendo i circuiti elettrici da eventuali danni. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono facile da installare in qualsiasi quadro elettrico. Grazie alla sua alta qualità e alle prestazioni elevate, l'interruttore differenziale DS202C è una scelta eccellente per garantire la sicurezza elettrica in ogni ambiente.

Caratteristiche tecniche

caratteristica di intervento

B

tipo di tensione

AC

categoria di sovratensione

3

con dispositivo di bloccaggio

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.03 A

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di corrente di guasto

A

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

16 A

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

sezione conduttore collegabile multifilare

1

DS202C INT.DIFF.MAGN. 6KA 2P A B16