› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

DS202C INT.DIFF.MAGN. 6KA 2P A B10

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDS2CB10A300
Cod. Produttore DS2CB10A300
Cod. EAN 8012542133056

Informazioni principali

DS202C B10 A300 - RCBO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'interruttore DS202C è un dispositivo di protezione progettato per garantire la sicurezza nelle installazioni elettriche. Con una capacità di intervento di 6KA e una configurazione a 2 poli, questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono un'efficace protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design efficiente ne fanno una scelta affidabile per ambienti residenziali e commerciali. Grazie alla sua capacità di supportare carichi elettrici elevati, il DS202C è perfetto per garantire un funzionamento sicuro e continuo degli impianti elettrici. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo un'opzione pratica per elettricisti e professionisti del settore. Con il suo grado di protezione, è adatto a diverse applicazioni, assicurando una lunga durata e prestazioni elevate nel tempo.

Caratteristiche tecniche

caratteristica di intervento

B

tipo di tensione

AC

categoria di sovratensione

3

con dispositivo di bloccaggio

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.3 A

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di corrente di guasto

A

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

10 A

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

sezione conduttore collegabile multifilare

1

DS202C INT.DIFF.MAGN. 6KA 2P A B10