› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

DS202C INT.DIFF.MAGN. 6KA 2P A B10

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDS2CB10A30
Cod. Produttore DS2CB10A30
Cod. EAN 8012542132356

Informazioni principali

DS202C B10 A30 - RCBO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'ELDS2CB10A30 è un interruttore differenziale magnetotermico, progettato per garantire una protezione efficace in impianti elettrici. Con una capacità di intervento di 6KA e una configurazione a 2 poli, questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono adatto a vari ambienti, mentre il grado di protezione garantisce sicurezza e affidabilità nel tempo. Questo interruttore è essenziale per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. Con un'installazione semplice e una manutenzione minima, l'ELDS2CB10A30 rappresenta una scelta intelligente per chi cerca un prodotto di alta qualità e prestazioni elevate nel settore degli materiali elettrici.

Caratteristiche tecniche

caratteristica di intervento

B

tipo di tensione

AC

categoria di sovratensione

3

con dispositivo di bloccaggio

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.03 A

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di corrente di guasto

A

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

10 A

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

sezione conduttore collegabile multifilare

1

DS202C INT.DIFF.MAGN. 6KA 2P A B10