Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS201MC10F30
Cod. Produttore
DS201MC10F30
Cod. EAN
8012542568612

Informazioni di prodotto

DS201 M INT.DIFF.MAGN.10KA 1P+N C10 F30
Scopri l'innovativo ELDS201MC10F30, un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Questo modello, DS201 M INT.DIFF.MAGN.10KA 1P+N C10, offre una capacità di interruzione di 10KA, perfetto per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design compatto e funzionale si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico. Scegli la tranquillità e la protezione con questo eccellente prodotto.

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

10 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

F

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

15 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

69 mm

grado di protezione (IP)

IP2X

Produttore

ABB

DS201 M INT.DIFF.MAGN.10KA 1P+N C10