› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA

DS-ARC1 C20 A30 dispositivo rilevazione archi integrato RCBO protezione elettrica civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDSARC1C20A30
Cod. Produttore DSARC1C20A30
Cod. EAN 8012542735113

Informazioni principali

  • Protezione archi: 1P+N AFDD
  • Interruttore integrato: RCBO
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potere di interruzione: 30 kA
  • Tipologia: Protezione differenziale
  • Serie: DS-ARC1
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Certificazioni: EN 62606, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DS-ARC1 is a 1P+N arc fault detection device (AFDD) with an integrated RCBO in three modules, for the protection against earth arc faults, parallel arc faults, series arc faults, overvolatge, short-circuit currents, overload, earth fault currents

Caratteristiche tecniche

frequenza

50 Hz

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

7,5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

Serie

DS ARC1

DS-ARC1 C20 A30 dispositivo rilevazione archi integrato RCBO protezione elettrica civile