Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDSARC1C10A30
Cod. Produttore
DSARC1C10A30
Cod. EAN
8012542735212

Informazioni di prodotto

DS-ARC1 C10 A30 AFDD CON INT. DIFF. MAGNET.
DS-ARC1 is a 1P+N arc fault detection device (AFDD) with an integrated RCBO in three modules, for the protection against earth arc faults, parallel arc faults, series arc faults, overvolatge, short-circuit currents, overload, earth fault currents

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz

corrente di dimensionamento

10 A

larghezza in unità di suddivisione

3

numero di poli

2

caratteristica di intervento

C

profondità di incasso

69 mm

corrente di guasto nominale

0.03 A

tensione nominale dispositivo supplementare

230 V

grado di inquinamento

2

categoria di sovratensione

3

grado di protezione (IP)

IP2X

tipo di tensione di comando dispositivo supplementare

AC

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

7.5 kA

corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare

10 A

tipo di corrente di guasto

A

tensione di dimensionamento

230 V

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari applicati dal produttore

interruttore di protezione antincendio

Produttore

ABB

DS-ARC1 C10 A30 AFDD CON INT. DIFF.