Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2765560000
Cod. Produttore
2765560000
Cod. EAN
4064675076636

Informazioni di prodotto

Il relè WD2765560000 garantisce prestazioni elevate e affidabilità nel controllo di carichi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide
  • Compatibilità con sistemi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica nella gestione dei carichi
  • Maggiore sicurezza nell’utilizzo degli impianti
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare carichi elettrici elevati.

corrente nominale

16 A

larghezza

36 mm

altezza

36 mm

profondità

48 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

103,5 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

103,5 ... 126,5 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRW / DRH