Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2765650000
Cod. Produttore
2765650000
Cod. EAN
4064675076544

Informazioni di prodotto

Il relè WD2765650000 garantisce prestazioni elevate con semplicità di installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapido da montare, riduce i tempi di installazione
  • Compatibile con diverse configurazioni di impianto
  • Affidabilità elevata per interventi senza problemi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato grazie alla commutazione efficiente
  • Maggiore sicurezza nell’uso di carichi elettrici elevati
  • Durata prolungata del sistema elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare carichi elettrici elevati.

corrente nominale

16 A

larghezza

36 mm

altezza

36 mm

profondità

48 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRW / DRH