Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2765520000
Cod. Produttore
2765520000
Cod. EAN
4064675076674

Informazioni di prodotto

Il relè WD2765520000 garantisce prestazioni affidabili e ottimizza l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio rapido
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con diversi carichi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata
  • Affidabilità nel controllo dei carichi elevati
  • Maggiore durata dell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare carichi elettrici elevati.

corrente nominale

16 A

larghezza

36 mm

altezza

36 mm

profondità

48 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRW / DRH