Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2765630000
Cod. Produttore
2765630000
Cod. EAN
4064675076568

Informazioni di prodotto

Il relè WD2765630000 offre una soluzione efficiente per la gestione di carichi elettrici elevati.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto.
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e la manutenzione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella commutazione di carichi elevati.
  • Ottimizzazione dei consumi energetici e maggiore sicurezza.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare carichi elettrici elevati.

corrente nominale

16 A

larghezza

36 mm

altezza

36 mm

profondità

48 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

198 ... 242 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRW / DRH