Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2765620000
Cod. Produttore
2765620000
Cod. EAN
4064675076575

Informazioni di prodotto

Relè di commutazione ad alte prestazioni, ideale per applicazioni elettriche complesse.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto.
  • Risparmio di tempo durante il montaggio.
  • Affidabilità elevata per ridurre interventi di manutenzione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica ottimizzata per ridurre i consumi.
  • Gestione sicura e precisa dei carichi elettrici elevati.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare carichi elettrici elevati.

corrente nominale

16 A

larghezza

36 mm

altezza

36 mm

profondità

48 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

99 ... 121 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRW / DRH