Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2765070000
Cod. Produttore
2765070000
Cod. EAN
4064675077121

Informazioni di prodotto

Relè DRR373024L offre soluzioni efficienti per applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio e cablaggio
  • Affidabilità elevata per ambienti industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione del consumo energetico
  • Maggiore durata e sicurezza dell’impianto
  • Funzionamento stabile e continuo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali in un ambiente industriale

corrente nominale

10 A

larghezza

34,5 mm

altezza

34,5 mm

profondità

66 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 28,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRR