Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2765320000
Cod. Produttore
2765320000
Cod. EAN
4064675076872

Informazioni di prodotto

Relè industriale progettato per ottimizzare l’installazione e l’efficienza operativa.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo nell’installazione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata per ambienti industriali
  • Efficienza energetica migliorata durante l’uso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali in un ambiente industriale

corrente nominale

10 A

larghezza

34,5 mm

altezza

34,5 mm

profondità

66 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

103,5 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

103,5 ... 126,5 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRR