Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2765450000
Cod. Produttore
2765450000
Cod. EAN
4064675076742

Informazioni di prodotto

Relè compatto e performante, ideale per applicazioni con carichi elevati.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a dimensioni ridotte
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella commutazione di segnali digitali
  • Efficienza energetica migliorata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di dimensioni ridotte per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carichi elettrici elevati

larghezza

31,5 mm

altezza

28 mm

profondità

36 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

218,5 ... 276 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

218,5 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRL