Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2765110000
Cod. Produttore
2765110000
Cod. EAN
4064675077084

Informazioni di prodotto

Relè compatto e performante, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni ridotte
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata capacità di commutazione per carichi elettrici importanti
  • Ottimizzazione dei consumi energetici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di dimensioni ridotte per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carichi elettrici elevati

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

36 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

250 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRL