Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT8EXTDR1X2
Cod. Produttore
PT8EXTDR1X2
Cod. EAN
4099854295157

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220-240 V
  • Potenza: 37 W
  • Corrente costante regolabile
  • Dimmerazione: 1-100%
  • Durata: 100.000 h
  • Protezione: ENEC certificata
  • Serie: LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI
  • Temperatura: -20 a +50 °C
Descrizione del produttore: Constant current LED DRIVER EXTERNAL per LED TUBE EXTERNAL T5/T8. Caratteristiche del prodotto: Flessibilità grazie alle correnti di uscita regolabili tramite dip switch. Dimmerazione di qualità dell'1...100%. Driver di sicurezza a bassissima tensione (SELV). Durata: 100.000 h (per Tc = 65 °C). Sicurezza certificata ENEC. Elevata resistenza alla commutazione dei carichi. Vantaggi del prodotto: Driver LED multiwatt per TUBI LED ESTERNI T5 e T8. Interfaccia DALI 2.0 per dimmerazione e operazioni di sensore. Pulsante DIM per un controllo facile. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I. Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 °C. Illuminazione lineare per ufficio, istruzione, aree di stoccaggio e vendita al dettaglio. Illuminazione industriale (es. stabilimenti produttivi, centri logistici, magazzini). Negozi, supermercati. Consigli per la sicurezza: Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Non aprire l'alloggiamento..

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

31 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

21 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

assorbimento di potenza

46 W

lunghezza

284 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

adatto per tensione continua (lato primario)

Supporto disponibile IFTTT

Dimming DALI

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

20 ... 48 V

Potenza d'uscita

40 ... 40 W

Serie

LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI

Produttore

Driver LED esterno DALI 2.0 regolabile per tubi LED T5/T8 37W illuminazione professionale

€ 44,14 x 1 pz.
(pz.)