Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOTIDAL50A4LT2
Cod. Produttore
OTIDAL50A4LT2FG2
Cod. EAN
4052899488182

Informazioni di prodotto

Driver LED a corrente costante, ideale per installazioni indoor con elevata affidabilità e durata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con cablaggio passante indipendente
  • Compatibile con sistemi DALI, CLO e LEDset per flessibilità operativa
  • Gestione termica avanzata e protezione integrata per sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie all’efficienza superiore
  • Durata fino a 100.000 ore con ridotto tasso di guasti
  • Dimmerazione di qualità da 1% a 100% per comfort visivo personalizzato
Descrizione del produttore: Driver LED a corrente costante. Caratteristiche del prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tensione di linea: 198…264 V. Conforme ai requisiti di sicurezza secondo le norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Soppressione dei radiodisturbi secondo la norma EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Durata: fino a 100.000 ore (temperatura al punto T Sub c /Sub = 65 °C, tasso di difettosità max. 10%). Connessione indipendente mediante cablaggio passante (tranne OTi DALI 15). Vantaggi del prodotto: Versatile alimentatore DALI con finestra operativa grazie alla flessibile corrente in uscita. Efficienza e affidabilità superiori. Protezione del sistema grazie alla gestione termica e alla tecnologia Smart Control. Dimmerazione di qualità 1…100% per dimmerazione ampiezza (OTi DALI 15). Aree di applicazione: Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-13, allegato J. Adatto per gli apparecchi con impostazione flessibile della corrente (DALI, CLO, LEDset). Adatto per installazioni indoor SELV. Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II. Adatto a downlight, faretti, pannelli LED, ecc..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

75 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

25 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

assorbimento di potenza

50 W

lunghezza

110 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

adatto per tensione continua (lato primario)

regolazione costante del flusso luminoso

Supporto disponibile IFTTT

Dimming DALI

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

15 ... 54 V

Potenza d'uscita

55 ... 55 W

Serie

OPTOTRONIC / Intelligent / DALI LT2

Produttore

Driver LED DALI 50W corrente costante dimmerabile 1-100% per illuminazione indoor classe I-II