Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB5995
Cod. Produttore
5995
Cod. EAN
8058052318873

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 150W
  • Tensione: 48V DC
  • Grado protezione: IP67
  • Applicazioni: Industriali e automazione
  • Protezione: Sovratensioni e cortocircuiti
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Design: Compatto e robusto
  • Serie: NB5995
Descrizione del produttore: Il driver NB5995 è un alimentatore a corrente continua da 150 watt con tensione di 48V, progettato per applicazioni industriali e di automazione. Con grado di protezione IP67, garantisce resistenza a polvere e acqua, rendendolo ideale per ambienti esterni o difficili. La sua struttura robusta e materiali di alta qualità assicurano affidabilità e lunga durata. La compatibilità con sistemi di protezione NEMA e IP permette un'installazione versatile e sicura. Questo alimentatore è progettato per offrire stabilità e precisione nel funzionamento, con caratteristiche di protezione avanzate contro sovratensioni e cortocircuiti. La sua efficienza energetica e il design compatto facilitano l'integrazione in sistemi di controllo e automazione, garantendo performance elevate in condizioni estreme.

Produttore

DRIVER 150W 48V IP67

€ 117,81 x 1 pz.
(pz.)