Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
AIRODRC006DA
Cod. Produttore
DRC006DA
Cod. EAN
8015421557851

Informazioni di prodotto

LED PANEL BIANCO OPALE 40W 120? IP40 3000K CRI80 UGR19 DALI
Panel LED quadrato (600x600mm) o rettangolare (300x1200mm) con cornice in alluminio verniciato bianco e diffusore in polistirene con schermo microprismato (per la versione UGR90 (per uffici pubblici e per il settore retail) e nella versione on/off, 0-10V push dimm e DALI con alimentatore LED incluso da installare in remoto. Installabile ad incasso in controsoffitti a pannelli (modulare 600x600mm) con struttura a vista e, con gli appositi accessori da ordinare separatamente, a sospensione, a plafone, ad incasso in cartongesso (in battuta o in appoggio) (tranne versione STANDARD). Disponibile kit di em ergenza (3 ore) da ordinare come accessorio.

Produttore

DRACMA PANEL LED 300X1200 40W - 300