Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti / Outlet illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRVAL6024
Cod. Produttore
DRVAL6024
Cod. EAN
4058075240094

Informazioni di prodotto

LEDVANCE LED DRIVER VALUE | 60 W

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto

  • Disponibile in 30 W, 60 W, 120 W e 150 W
  • Fermacavo integrato per installazione indipendente
  • Durata: fino a 35.000 h (alla temperatura massima di tc)
  • Tipo di protezione: IP20
  • Basso sfarfallio < 5%
  • Tensione di alimentazione: 220…240 V
  • Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz
  • Funzionamento con meno di 60 V: Tensione di sicurezza extra bassa (SELV)
  • Protezione da sovratemperatura reversibile, sovraccarico, cortocircuito e circuito aperto


Vantaggi prodotto

  • Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
  • Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
  • 3 anni di garanzia
  • Installazione rapida e semplice
  • Buona efficienza e affidabilità


Aree applicative

  • Illuminazione a soffitto, anche in ambienti stretti
  • Illuminazione effetto wallwasher per soggiorni, sale da pranzo, camere, ingressi
  • Per installazioni SELV interne
  • Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel

Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

esecuzione

statico

scatola

alloggiamento in plastica

adatto per tensione costante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

prodotto Sustainable

Si