Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRVAL451A0
Cod. Produttore
DRVAL451A0
Cod. EAN
4058075240254

Informazioni di prodotto

LEDVANCE LED DRIVER VALUE | 45 W

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Disponibile in 15 W, 20 W, 30 W, 45 W e 60 W
  • Fermacavo integrato per installazione indipendente
  • Durata: fino a 35.000 h (alla temperatura massima di tc)
  • Tipo di protezione: IP20
  • Corrente di uscita costante e dedicata
  • Basso sfarfallio < 5%
  • Tensione di alimentazione: 220…240 V
  • Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz
  • Funzionamento con meno di 60 V: Tensione di sicurezza extra bassa (SELV)
  • Protezione da cortocircuito e sovraccarico

Vantaggi prodotto
  • Adatto per il funzionamento con molti LED e LED COB
  • Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
  • 3 anni di garanzia
  • Installazione rapida e semplice
  • Alta efficienza e affidabilità

Aree applicative
  • Adatto per apparecchi a LED e moduli LED
  • Applicabile per apparecchi di illuminazione delle classi di protezione I e II
  • Per installazioni SELV interne
  • Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel

Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia


esecuzione

statico

scatola

alloggiamento in plastica

adatto per corrente costante

corrente d’uscita

1050 mA

potenza d’uscita

45 W

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

lunghezza

116.0 mm

larghezza

41.0 mm

altezza

25.0 mm