Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRDIMPFM4024P
Cod. Produttore
DRDIMPFM4024P
Cod. EAN
4058075239999

Informazioni di prodotto

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P FS1 LEDV
Driver LED a tensione costante per esterni con interfaccia dimmer 1-10 V. Caratteristiche prodotto: Disponibile in 20 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W e 250 W. Dimmerabile attraverso il controllo dimmer 1…10 V. Dimmerabile 10…100%. Durata: fino a 50.000 h (alla temperatura massima di tc). Tipo di protezione: IP66. Intervallo di temperatura di funzionamento a ta: -40...50 C. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Protezione contro le sovratensioni: fino a 6 kV (L-N), 6 kV (L / N-PE). Protezione da cortocircuito e sovraccarico. Vantaggi prodotto: Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V. 5 anni di garanzia. Potenza di uscita molto stabile. Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio. Alta efficienza e affidabilità. Installazione in ambienti molto freddi e caldi. Aree applicative: Adatto per installazioni indoor e outdoor. Illuminazione di facciate e edifici. Ideale per l'illuminazione degli spazi pubblici. Bagni, cucine e ambienti esterni. Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel.

esecuzione

dinamico

adatto per uso esterno

scatola

alloggiamento metallico

adatto per tensione costante

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

II

Produttore

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P FS1