Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
AIRO9839
Cod. Produttore
9839
Cod. EAN
8015421541652

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Downlight tondo in gesso
  • Finitura: Gesso rasato bianco
  • Installazione: Incasso a scomparsa totale
  • Tipo lampadina: Attacco GU10 LED
  • Versioni: Tonda e quadrata
  • Protezione: Vetro per luce diffusa
  • Cassaforma: Da ordinare separatamente
  • Serie: AIRO9839
Downlight tondo realizzato in gesso rasato di colore bianco, progettato per il montaggio a incasso. Questo apparecchio di illuminazione si integra perfettamente in ambienti interni, offrendo una soluzione elegante e discreta per l’illuminazione diretta. La finitura in gesso garantisce un aspetto raffinato e uniforme, ideale per spazi moderni e classici. Adatto per chi cerca un prodotto funzionale e di design per l’illuminazione a soffitto. Descrizione del produttore: Downlight ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale. Disponibile in versione tonda e quadrata, con vetro a protezione per un effetto di luce diffusa. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

120 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Bianco

lunghezza

120 mm

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Downlight tondo in gesso rasato bianco con vetro protezione luce attacco GU10 per interni

€ 10,57 x 1 pz.
(pz.)