Prodotti /

Cod. Rexel
AIROKIP206
Cod. Produttore
KIP206
Cod. EAN
8015421570676

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT TONDO BIANCO LED 18W 120° IP20 4000K CRI80
Downlight tondo a incasso di colore bianco con tecnologia LED da 18W, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Ideale per ambienti interni, offre un design discreto e moderno che si integra perfettamente con qualsiasi contesto architettonico. La sua forma circolare e la finitura bianca lo rendono versatile per molteplici applicazioni, assicurando al contempo un risparmio energetico e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Downlight a LED SMD ad incasso a parete e plafone tondo o quadrato dalla ridotta profondità. Struttura in alluminio e diffusore in PVC. Disponibile in tre dimensioni e relative potenze e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

225 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1475 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Downlight tondo bianco LED 18W 4000K IP20 incasso interno risparmio energetico