Descrizione del prodotto
Downlight da incasso bianco con tecnologia LED, caratterizzato da un consumo energetico di 3,5 watt che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Progettato per offrire una luce uniforme e di qualità, è ideale per ambienti interni dove è richiesta una soluzione di illuminazione discreta e funzionale. La potenza di 3,5W assicura risparmio energetico senza compromettere la luminosità, mentre il design compatto lo rende adatto all'installazione in scaffali o spazi ridotti. Questo downlight rappresenta una scelta pratica e moderna per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Downlight LED tondo, pratico e funzionale, che garantisce un'illuminazione ottimale, sicura e piacevole in tutti gli ambienti in cui viene installato. Struttura in pressofusione di alluminio, disponibile in tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K), tre ottiche (15°, 36°, 60°) e due finiture: bianco e nero. Tre tipologie diverse di ghiere: con cornice, con cornice shelf e con cornice arretrata per rispondere a differenti esigenze di potenza e diffusione della luce per illuminare e arredare con estrema semplicità ogni ambiente, integrandosi con arredi e stili differenti.