Prodotti /

Cod. Rexel
AIROPAD002
Cod. Produttore
PAD002
Cod. EAN
8015421584024

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT QUADRATO ORIENTABILE IN GESSO RASATO BIANCO GU10 IP20
Descrizione del produttore: Downlight ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, orientabile con ottica arretrata che permette di ridurre l'effetto di abbagliamento. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Disponibile in versione tonda o quadrata.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

158 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Bianco

lunghezza

158 mm

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Downlight quadrato orientabile in gesso rasato bianco incasso GU10 IP20 per illuminazione ambienti interni