Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
AIROKIP215
Cod. Produttore
KIP215
Cod. EAN
8015421570720

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT QUADRATO BIANCO 18W 120° IP20 3000K CRI80
Downlight quadrato bianco da 18 watt ideale per il montaggio a incasso. Questo apparecchio di illuminazione garantisce una luce uniforme e diffusa, perfetta per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e moderna. Il design sottile e minimalista si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico, offrendo un'illuminazione di qualità con un basso consumo energetico. Adatto per applicazioni residenziali e commerciali, assicura durata e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Downlight a LED SMD ad incasso a parete e plafone tondo o quadrato dalla ridotta profondità. Struttura in alluminio e diffusore in PVC. Disponibile in tre dimensioni e relative potenze e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

225 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

225 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1450 lm

Rendimento luminoso delle lampade

81 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Downlight quadrato bianco 18W 3000K incasso interno residenziale commerciale basso consumo