Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROARG002N
Cod. Produttore
ARG002N
Cod. EAN
8015421534036

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT A PLAFONE TONDO NERO GU10 IP20
Downlight a plafone di forma tonda in colore nero, progettato per l’installazione a soffitto. Compatibile con lampadine GU10, offre una soluzione di illuminazione diretta e funzionale ideale per ambienti interni. Il design essenziale e moderno si integra facilmente in diversi contesti, garantendo un’illuminazione puntuale e di qualità. Adatto a una singola sorgente luminosa, è perfetto per creare atmosfere accoglienti e valorizzare spazi residenziali o commerciali con un tocco di eleganza minimalista. Descrizione del produttore: Downlight a plafone disponibile con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED e in versione mini con lampadina GU10 mini inclusa. Struttura tonda o quadrata, in versione singola o doppia, realizzata in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche per resistere nel tempo in contesti residenziali e contract. La versione ARGO mini Þ proposta con vetro di protezione IP44 per ambienti umidi. Disponibile in sei finiture a seconda del modello.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

80 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Nero

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Downlight plafone tondo nero GU10 LED interno design moderno funzionale