Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROARG001NOS
Cod. Produttore
ARG001NOS
Cod. EAN
8015421572533

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT A PLAFONE QUADRATO NERO-ORO SATINATO GU10 IP20
Downlight a plafone dal design quadrato caratterizzato da una finitura esterna nera opaca e un interno dorato che valorizza la luce emessa, ideale per ambienti moderni e raffinati. Progettato per ospitare una singola sorgente luminosa, offre un'illuminazione diretta e concentrata, perfetta per creare atmosfere accoglienti e di grande impatto visivo. La struttura compatta e lineare si integra facilmente in diversi contesti, garantendo funzionalità ed eleganza senza compromessi. Descrizione del produttore: Downlight a plafone disponibile con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED e in versione mini con lampadina GU10 mini inclusa. Struttura tonda o quadrata, in versione singola o doppia, realizzata in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche per resistere nel tempo in contesti residenziali e contract. La versione ARGO mini Þ proposta con vetro di protezione IP44 per ambienti umidi. Disponibile in sei finiture a seconda del modello.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

80 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Altro

lunghezza

80 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Downlight plafone quadrato nero-opaco interno oro satinato attacco GU10 per ambienti moderni IP20