Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROARG003
Cod. Produttore
ARG003
Cod. EAN
8015421559435

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT A PLAFONE QUADRATO IN GESSO BIANCO GU10 IP20
Downlight a plafone di forma quadrata realizzato in GES, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione diretta e mirata. Il design minimalista e compatto si integra facilmente in diversi contesti architettonici, offrendo una soluzione funzionale ed esteticamente pulita. Progettato per ospitare una singola sorgente luminosa, garantisce un'illuminazione efficace e concentrata, perfetta per valorizzare spazi residenziali o commerciali con stile e semplicità. Descrizione del produttore: Apparecchio a soffitto con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in gesso che consente la pittura del corpo in tinta a scelta, disponibile in forma tonda o quadrata.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

80 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Bianco

lunghezza

80 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Downlight plafone quadrato in gesso bianco GU10 IP20 per ambienti interni residenziali e commerciali