Prodotti /

Cod. Rexel
AIROKUB003B
Cod. Produttore
KUB003B
Cod. EAN
8015421561049

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Downlight plafone
  • Grado protezione: IP65 esterno
  • Temperatura luce: 3000K LED
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Finiture: Bianco, grigio, antracite
  • Diffusore: Vetro trasparente
  • Attacco lampadina: GU10 disponibile
  • Serie: AIROKUB003B
Downlight a plafone dal design quadrato e moderno, caratterizzato da una finitura bianca che si integra facilmente in diversi ambienti. Questo apparecchio di illuminazione è dotato di lampada inclusa, garantendo una soluzione pratica e immediata per l’illuminazione d’accento o generale. La struttura compatta e il colore neutro lo rendono ideale per spazi residenziali e commerciali, offrendo una luce uniforme e di qualità. La forma squadrata conferisce un aspetto elegante e minimalista, adatto a contesti contemporanei. Descrizione del produttore: Apparecchio da plafone per esterno (IP65) con LED integrato (3000K) o con attacco GU10 per installazione di lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro trasparente. Disponibile in forma tonda o quadrata, in tre finiture: bianco, grigio ed antracite. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

95 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

95 mm

altezza/profondità

105 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1610 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM2

Rendimento luminoso delle lampade

81 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Downlight plafone quadrato bianco LED 20W 3000K IP54 per esterno residenziale e commerciale