Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROKUB006B
Cod. Produttore
KUB006B
Cod. EAN
8015421561131

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT A PLAFONE QUADRATO BIANCO GU10 IP65
Downlight a plafone di forma quadrata con finitura bianca, progettato per offrire un'illuminazione diretta e uniforme. Ideale per ambienti interni, combina design essenziale e funzionalità, garantendo un'installazione semplice e un'illuminazione efficiente con una singola sorgente luminosa. La struttura compatta e lineare si integra facilmente in diversi contesti, valorizzando gli spazi con un tocco moderno e discreto. Descrizione del produttore: Apparecchio da plafone per esterno (IP65) con LED integrato (3000K) o con attacco GU10 per installazione di lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro trasparente. Disponibile in forma tonda o quadrata, in tre finiture: bianco, grigio ed antracite. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

95 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Bianco

lunghezza

95 mm

altezza/profondità

105 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

7 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Downlight plafone quadrato bianco GU10 IP54 per esterni plafoniera LED resistente UV