Prodotti /

Cod. Rexel
AIROMEA102NO
Cod. Produttore
MEA102NO
Cod. EAN
8015421692088

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT NICHEL OPACO TONDO LED 3,4W 3000K IP65
Descrizione del produttore: Downlight LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie al grado di protezione IP65. Struttura in alluminio e diffusore in vetro satinato. In virtù del ridotto spessore è consigliato per spazi ristretti. Disponibile in cinque finiture: bianco, cromo, nero, nickel opaco, oro, e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Nichel

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP65

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

3,4 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

405 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Rendimento luminoso delle lampade

119 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K