Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
AIRO20060-B-F
Cod. Produttore
20060-B-F
Cod. EAN
8015421545162

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT BIANCO LED 9W 38° IP20 4000K CRI80
Downlight LED bianco da incasso con potenza di 9W, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e moderna. Il design compatto e il colore bianco lo rendono ideale per ambienti interni con protezione IP20. Questo apparecchio garantisce una luce direzionabile grazie alla sua struttura orientabile, perfetta per creare atmosfere personalizzate e valorizzare gli spazi con un'illuminazione mirata. Adatto per installazioni a incasso, combina funzionalità e stile in un prodotto versatile e di facile integrazione. Descrizione del produttore: Downlight LED orientabile su un unico asse di +/- 25 e dimmerabile. Struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in policarbonato trasparente. LED COB integrato, corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Disponibile nella finitura bianca, due temperature colore (3000K e 4000K) e cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

85 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

42 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

9 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

814 lm

cut-on: inizio fase (leading)

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

270 ... 270 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Downlight LED bianco 9W orientabile incasso interno IP20 4000K CRI80