Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
AIRO20060-B
Cod. Produttore
20060-B
Cod. EAN
8015421523986

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT BIANCO LED 9W 38° IP20 3000K CRI80
Downlight a incasso di colore bianco con tecnologia LED da 9 watt, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e moderna. Dotato di protezione IP20, è ideale per ambienti interni, garantendo sicurezza e durata nel tempo. La struttura compatta e il design essenziale lo rendono perfetto per integrarsi in qualsiasi contesto architettonico, assicurando una luce direzionabile e di qualità. Descrizione del produttore: Downlight LED orientabile su un unico asse di +/- 25 e dimmerabile. Struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in policarbonato trasparente. LED COB integrato, corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Disponibile nella finitura bianca, due temperature colore (3000K e 4000K) e cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

85 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

42 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

9 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

694 lm

cut-on: inizio fase (leading)

Rendimento luminoso delle lampade

77 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

270 ... 270 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Downlight LED 9W bianco orientabile incasso interno IP20 3000K CRI80