Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
AIROHOS003B
Cod. Produttore
HOS003B
Cod. EAN
8015421677542

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT BIANCO LED 8W 36° IP65/20 3000K CRI90
Downlight LED da incasso con potenza di 8 watt, caratterizzato da un design compatto e moderno in colore bianco. Offre un'illuminazione efficiente e uniforme con un angolo di emissione di 36 gradi, ideale per ambienti interni che richiedono protezione IP65 contro polvere e getti d'acqua. Questo apparecchio garantisce una soluzione luminosa durevole e resistente, perfetta per applicazioni elettriche che necessitano di un prodotto affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: Downlight LED tondo per cartongesso, utile per distribuire la luce in modo omogeneo e per illuminare alla perfezione spazi ampi, come cucine e living, oppure piccoli come ingressi e corridoi. Grazie al grado di protezione IP65 può essere installato anche in esterno. Struttura in pressofusione di alluminio, disponibile in due dimensioni e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K).

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

58 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

700 lm

Rendimento luminoso delle lampade

88 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

350 ... 350 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Downlight LED 8W 36° bianco IP65 incasso per interni ed esterni resistente