Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIRO5130-B
Cod. Produttore
5130-B
Cod. EAN
8015421357017

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT BIANCO GU10 IP20
Downlight da incasso di colore bianco, progettato per l’illuminazione con lampadina GU10. Caratterizzato da un design compatto e moderno, offre una soluzione versatile per ambienti interni con protezione IP20. Ideale per creare atmosfere luminose mirate grazie alla possibilità di orientare la sorgente luminosa, garantendo un’illuminazione funzionale ed elegante. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Downlight con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Estraibile e orientabile su un unico asse di 45°. Struttura in metallo, disponibile in sei finiture (bianco, cromo, grigio, nero, nickel opaco e oro lucido). Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

105 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Bianco

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Downlight incasso orientabile 45° bianco GU10 IP20 per illuminazione interna