Prodotti /

Cod. Rexel
AIRO5120-CR
Cod. Produttore
5120-CR
Cod. EAN
8015421356584

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT CROMO G4 IP20
Downlight da incasso con finitura cromata, progettato per l’illuminazione con lampadina G4. Caratterizzato da un design elegante e moderno, garantisce una luce diretta e funzionale ideale per ambienti interni. Il grado di protezione IP20 lo rende adatto ad ambienti asciutti, assicurando sicurezza e affidabilità. La struttura compatta e il montaggio a incasso permettono un’installazione discreta e integrata nel soffitto, valorizzando ogni spazio con un’illuminazione di qualità. Descrizione del produttore: Faretto ad incasso proposto a LED (3W, 3000K) e a12V (con attacco G4). Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virt? del ridotto spessore ? consigliato per spazi ristretti. Disponibile in quattro finiture (bianco, cromo, nero ed oro lucido). Versione LED con ottima resa cromatica (CRI>85) e corredata di alimentatore da installare in remoto. La versione 12V necessita di alimentatore da installare in remoto. Cassaforma per installaz ione in muratura da ordinare come accessorio.

Produttore

Downlight incasso cromo G4 3W 3000K IP20 per illuminazione interni design compatto