Prodotti /

Cod. Rexel
AIRO5120-B
Cod. Produttore
5120-B
Cod. EAN
8015421356539

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT BIANCO G4 IP20
Downlight da incasso di colore bianco, progettato per l’illuminazione efficiente di ambienti interni. Compatibile con lampadine G4, offre un design discreto e moderno che si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico. Il grado di protezione IP20 garantisce sicurezza e affidabilità in ambienti asciutti, rendendolo ideale per uso residenziale e commerciale. La struttura è realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nel tempo. Questo prodotto unisce funzionalità e stile per un’illuminazione puntuale e di qualità. Descrizione del produttore: Faretto ad incasso proposto a LED (3W, 3000K) e a12V (con attacco G4). Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virt? del ridotto spessore ? consigliato per spazi ristretti. Disponibile in quattro finiture (bianco, cromo, nero ed oro lucido). Versione LED con ottima resa cromatica (CRI>85) e corredata di alimentatore da installare in remoto. La versione 12V necessita di alimentatore da installare in remoto. Cassaforma per installaz ione in muratura da ordinare come accessorio.

Produttore

Downlight incasso bianco 3W LED 3000K G4 IP20 per illuminazione interni residenziale e commerciale