Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBRG03/D/W/PIR
Cod. Produttore
RG03/D/W/PIR
Cod. EAN
8058052321620

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 6W
  • Temperatura colore: 2700K-3000K
  • Protezione: IP20
  • Indice resa cromatica: elevato
  • Rilevamento movimento: PIR integrato
  • Applicazione: interni
  • Design: compatto e discreto
  • Serie: D88
Descrizione del produttore: Il prodotto NBRG03/D/W/PIR è un downlight LED da 6 watt con temperatura di colore tra 2700K e 3000K, ideale per ambienti interni grazie alla sua protezione IP20. La luce offre un'illuminazione di alta qualità con un indice di resa cromatica elevato, garantendo colori vividi e naturali. Il design compatto e la forma della lente contribuiscono a un'installazione semplice e discreta, perfetta per ambienti residenziali e commerciali. La tecnologia PIR integrata permette il rilevamento di movimento, ottimizzando i consumi energetici e migliorando l'efficienza dell'illuminazione. Realizzato con materiali di qualità, questo downlight assicura durabilità e affidabilità nel tempo. La compatibilità con diversi sistemi di installazione e la possibilità di scegliere tra varie temperature di colore rendono questo prodotto versatile e adatto a molteplici applicazioni di illuminazione. La sua struttura robusta e il grado di protezione IP20 lo rendono ideale per ambienti interni, garantendo sicurezza e performance elevate.

Produttore

DOWNLIGHT D88 6W 2.7K-3K-4K BI IP20

€ 30,89 x 1 pz.
(pz.)