Prodotti /

Cod. Rexel
AIROMEA103B
Cod. Produttore
MEA103B
Cod. EAN
8015421692118

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 3,4W
  • Colore luce: 4000K
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: Alluminio
  • Diffusore: Vetro satinato
  • Forma: Tondo
  • Installazione: Incasso
  • Serie: AIROMEA
Descrizione del produttore: Downlight LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie al grado di protezione IP65. Struttura in alluminio e diffusore in vetro satinato. In virtù del ridotto spessore è consigliato per spazi ristretti. Disponibile in cinque finiture: bianco, cromo, nero, nickel opaco, oro, e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.