Prodotti /

Cod. Rexel
AIROMIC002BB
Cod. Produttore
MIC002BB
Cod. EAN
8015421693146

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT BIANCO/BIANCO LED 3W 36° 3000K IP20 CRI90
Descrizione del produttore: Downlight LED (3000K) tondo con ottica arretrata dalle ottime performance luminose. Design pulito e moderno, con struttura in pressofusione di alluminio verniciato. Le dimensioni ridotte, le potenze luminose e i diversi fasci di luce, lo rendono estremamente versatile e ideale per l'illuminazione d'atmosfera, per creare cieli stellati o semplicemente illuminare nicchie, oggetti da valorizzare, corridoi e zone di passaggio. Disponibili tre finiture: bianco con interno bianco, nero e bianco con interno nero.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

30 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

altezza/profondità

66 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

240 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Rendimento luminoso delle lampade

80 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

13

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K