Prodotti /

Cod. Rexel
AIROHOS011B
Cod. Produttore
HOS011B
Cod. EAN
8015421687268

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT AD INCASSO BIANCO LED 3W 36° IP65/20 2700K
Descrizione del produttore: Downlight LED tondo per cartongesso, utile per distribuire la luce in modo omogeneo e per illuminare alla perfezione spazi ampi, come cucine e living, oppure piccoli come ingressi e corridoi. Grazie al grado di protezione IP65 può essere installato anche in esterno. Struttura in pressofusione di alluminio, disponibile in due dimensioni e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K).

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

35 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

altezza/profondità

20 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

170 lm

Rendimento luminoso delle lampade

57 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K