Prodotti /

Cod. Rexel
AIROARG10127NOR
Cod. Produttore
ARG10127NOR
Cod. EAN
8015421702244

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT A PLAFONE QUADRATO ORO CON LAMPADINA GU10 MINI 2700K NERA
Descrizione del produttore: Downlight a plafone disponibile con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED e in versione mini con lampadina GU10 mini inclusa. Struttura tonda o quadrata, in versione singola o doppia, realizzata in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche per resistere nel tempo in contesti residenziali e contract. La versione ARGO mini Þ proposta con vetro di protezione IP44 per ambienti umidi. Disponibile in sei finiture a seconda del modello.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

43 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Oro

lunghezza

43 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

340 lm

Rendimento luminoso delle lampade

68 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Produttore

DOWNLIGHT A PLAFONE QUADRATO ORO CO