Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Downlight a LED con potenza di 8W, disponibile in tre temperature colore selezionabili: 3000K, 4000K e 6000K, per adattarsi a diverse esigenze di illuminazione. Il prodotto offre un grado di protezione IP20 o IP54, garantendo resistenza a polvere e spruzzi d'acqua a seconda della versione scelta. È dotato di un sistema di accensione e spegnimento semplice (ON/OFF) ed è ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e versatile. Questo downlight combina risparmio energetico e qualità luminosa, rendendolo adatto per uso residenziale e commerciale.