› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Doppio portalampada arancio verde per LED serie Light Tech

Cod. Rexel BTINT4372AV
Cod. Produttore NT4372AV
Cod. EAN 8012199432953

Informazioni principali

  • Tipo: doppio portalampada
  • Diffusori: arancio e verde
  • Compatibile con LED LN4742V12T
  • Compatibile con LED LN4742V230T
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Applicazione: LED Tech
  • Quantità consigliata: 10
  • Colore diffusori: arancio/verde

Descrizione del prodotto

Portalampada incassato LIGHT TECH con doppio indicatore luminoso arancio e verde, dotato di elemento base con piastra di copertura centrale. Progettato per un utilizzo senza funzione di tasto, include lampade integrate con simbolo fisso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono segnalazione luminosa affidabile e visibile, garantendo un montaggio elegante e discreto. Realizzato per integrarsi perfettamente in ambienti tecnici e industriali, offrendo funzionalità e design compatto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: doppio portalampada con 2 diffusori 1 arancio + 1 verde - per LED art. LN4742V12T e LN4742V230T - Tech

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Grigio

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Laccato

max. potenza della lampada

0,15 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Altro

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9006

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

37 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Doppio portalampada arancio verde per LED serie Light Tech